※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

POM丸棒

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07036383 品番POMM-1000L-100(585)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。

外径(Φmm)100 長さ(mm)1000 外径公差(mm)+1.5〜+4.0 用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) トラスコ品番848-7154 材質ポリアセタール(POM) 質量(kg)11.1 使用温度範囲(℃)-60〜95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07036742
2021-07-20
用途:
バイクに使うパーツを作成
株式会社 タカス 様 (卸売・小売業)

旋盤にて、バイクに使う試験部品を作成、金属と違い時間短縮にもなりました。
ただ金属の部材より高価になりますが耐熱温度・油脂の影響も受けにくいので良いですね。

対象商品:
07036636
2020-07-23
用途:
台車のプラスチックタイヤの軸径調整
卸売・小売業

台車の軸径12mm、プラスチックタイヤの内径16.5mmを取り付けるためのカラーを作りました。
ジュラコン棒は加工が簡単で重宝してます。
それに他社より安くて早いのがありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07036663
2020-07-12
用途:
トラクタ−の抑え板抑えガイド
その他業種

過去に田から上がる時に尻餅を着き、抑え板のガイドを損傷し番線で固定しておりましたが、動きが悪くこの度購入したPOM棒にて部品を製作し修理しました、メカ−で購入すると専用部品で高価ですが、安価で修理できました、残材残が結構有り活用試案中

対象商品:
07036663
2020-03-19
用途:
塗装品のシャフトの軸受けとして使用。
製造業

これから加工して予備品として使用する予定です。
実際の使用で耐摩耗性がどの程度か、今後評価します。楽しみです。

対象商品:
07036697
2020-06-11
用途:
食洗器トナー修理
その他業種

食洗器のトナーのタイヤの修理に加工修理しました。満足です。

対象商品:
07036654
2017-06-19
用途:
バイクのハンドル切れ角調整用

ジュラコンより硬めですが、加工はプラスチック用ののこぎりで簡単に切断できました。必要分だけ購入できるので助かります。価格的にも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
07036697
2017-12-04
用途:
作業用治具作り

加工が前提としているため、径がプラスサイズになっている事に注意が必要です。今回の用途として規格ジャストサイズが必要でしたので加工に一手間増えました。
素材には全く問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2689:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする