※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE丸棒

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07037248 品番 PM-500L-100(359)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。

呼び外径(mm)100 長さ(mm)500 材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE) トラスコ品番848-7115 質量(kg)8.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07037397
2021-08-24
用途:
旋盤加工用の材料
教育・研究機関

呼び径30についてのレビューがありますが、呼び径20だと実測21 mmでした。
少し太めの物が欲しかったので、ちょうどよかったです。

対象商品:
07037476
2021-06-22
用途:
光学特性の参照試料として

丈夫で加工性も良く、期待以上の品質で満足しています。

対象商品:
07037433
2017-05-23
用途:
旋盤による削り出し部品の材料として使用
製造業

外径30mmの丸棒は実測でΦ32mmほどありました。(プラス公差?)
当方は外周を加工したので、Φ30mmでなくても問題ありませんでした。
外径が30mmと思って購入される方は注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2574:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする