※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
呼び径30についてのレビューがありますが、呼び径20だと実測21 mmでした。少し太めの物が欲しかったので、ちょうどよかったです。
丈夫で加工性も良く、期待以上の品質で満足しています。
外径30mmの丸棒は実測でΦ32mmほどありました。(プラス公差?)当方は外周を加工したので、Φ30mmでなくても問題ありませんでした。外径が30mmと思って購入される方は注意ください。