1926 1926 リフレクティブファイバーダウンジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07037961

1926 1926 リフレクティブファイバーダウンジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07037961
1926 1926 リフレクティブファイバーダウンジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07037961
1926 1926 リフレクティブファイバーダウンジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07037961
1926 1926 リフレクティブファイバーダウンジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07037961
1926 1926 リフレクティブファイバーダウンジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07037961

1926 リフレクティブファイバーダウンジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード07037961品番1926
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

Sorona(R)AURAファイバーダウンによる高い保温性と反射機能が安全性を高める超保温ダウンジャケット。洗うことができるファイバーダウンを使用することで、ダウンの特徴である嵩高性、軽量性、保温性を持ちながらダウンのデメリットである水分や湿気に強い。取り外し式フード。フードにサイズ調節可能なアジャスター付き。裾リブ仕様で外気の侵入を防ぐ。防風性を高める前立て仕様。初期撥水加工。

色
ネイビー
サイズ
L
仕様
プリズム反射(両袖)/反射材(背中フード下)/反射テープ(両胸ファスナーポケット)/反射プリント(TSロゴ)
その他
【制電性】縫製糸による静電気ケア
質量(g)
900(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
収納数
両胸ファスナーポケット/両側内ポケット/左袖ファスナーポケット
対応シーズン
秋冬
素材
防風ストレッチラミネート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする