シリコンラバーヒーター

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07038114 品番 SBH2115
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。
柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。
薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。
被加熱物に簡単に接着できます。

用途
タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。
体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
容量(W)30 電源(V)単相100 電圧(V)100 幅(mm)25 長さ(mm)200 トラスコ品番282-8031 厚さ(mm)1.5 質量(g)13 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
注意
※被加熱物の凹凸のない面に、全面を密着または接着させてご使用ください。
※リード線取り出し部には圧力をかけられません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:154
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07038114
2019-04-28
用途:
包丁を少し温める用途に購入しました。
その他業種

購入したラバーシリコンヒータを接着剤で包丁に張り付け、AC100Vからパワーコントローラを介し、ほど良い暖かさに温めるために購入、使用しています。
ヒータ自体に弾力があるため包丁の撓りにちょうど良い。
改善点として、ラバーシリコンヒーターを接着でなくネジ止めしたいので途中にネジ穴があったら尚良い。

対象商品:
07038175
2018-07-09
用途:
ギターのネック反り修正
その他業種

ホームセンターで電気コードとプラグをパーツで買ってきて、被覆をとって本体のコードと接続したあと、ビニールテープでカバーしました。
半田ごて用のパワーコントローラーに接続して使用しました。
とくに問題もなく使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
07038114
2018-08-15
用途:
パイプの加温に使用

30φのパイプに巻きつけ、セメダインXで接着、接着剤が固着するまでは、タイラップを巻きつけておきました。

1人が参考にしています
対象商品:
07038245
2017-01-05
用途:
楽器制作時の木板の曲げ

製品そのものには全く問題ありませんが、サイズのバリエーションが少ないです。特注サイズも扱っていただけると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
07038184
2017-02-06
用途:
趣味いろいろ
その他業種

サーモスタット併用、現在試作運転中90Wで良好作動中、購入の際30Wで考えたが、90Wで良かったと思っています。

対象商品:
07038236
2017-02-08
用途:
ホットメルトの加熱用

ホームページでの説明では、加工して使用できる内容だったのに
商品に同封されている説明書は、加工出来ない(穴あけなど)の内容の
為使用出来ない状況となってしまった
今回は、返品の手続きを行った

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
誤解を生む可能性がございましたので商品説明を修正させて頂きました。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
07038114
2016-02-01
用途:
恒温機の内部ヒーターとして使用しています
農・林・水産業

恒温機のヒーターが壊れて交換部品を探していました所、この商品を見つけました
欲を言えば、あの大きさで、50〜60W が欲しい所です
現在順調に稼働しています

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
07038211
2016-10-18
用途:
ニスの缶を使用温度で保温
製造業

貼り付けにRTV45使用しましたが薄く、均一に塗らないと温度にムラが出ますので丁寧な作業が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
1人が参考にしています
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする