※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の 熱ユニット
熱風発生器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
三相200(50/60Hz)
注文コード
07038315
品番
HAP4530
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
この商品は
電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れています。
小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途
乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け
洗浄後の水滴除去・乾燥
電子部品の接着後の乾燥、硬化
塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
吸入口径(Φmm)
75 パイプ(吸入口管装着時)
125 穴(吸入口管未装着時)
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
2.3/2.6(吸入口管あり)
2.7/3.1(吸入口管なし)
電源(V)
三相200(50/60Hz)
トラスコ品番
464-5162
容量(kW)
3
質量(kg)
16
消費電力(W)
送風機:62/74(50/60Hz)
仕様
コントローラー付
制御方式
PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプ
コンデンサー誘導電動機
端子ねじ
M3.5
取付穴
4-7×14丸長
最大静圧(kPa)
0.30/0.43(50/60Hz)
吐出口径(Φmm)
75 パイプ
騒音値(dB)
69(最大風量時)
電線長さ(m)
3
電線太さ(mm
2
)
3.5
温度センサー
Kタイプ熱電対
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
4(1芯はアース線)
ヒータータイプ
シーズヒーター
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
296×441×407
風量調整
風量調整板により、吸入量を調整
アース端子
M4
設置姿勢
水平
吐出口気体温度範囲(℃)
常温〜350
吸入気体温度(℃)
-10〜150