熱風発生器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07038324 品番 HAP4550
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

耐久性に優れています。
小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。

用途
乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け
洗浄後の水滴除去・乾燥
電子部品の接着後の乾燥、硬化
塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
吸入口径(Φmm)
75 パイプ(吸入口管装着時)
125 穴(吸入口管未装着時)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
2.3/2.6(吸入口管あり)
2.7/3.1(吸入口管なし)
電源(V)三相200(50/60Hz) トラスコ品番464-5171 容量(kW)5 質量(kg)16 消費電力(W)送風機:62/74(50/60Hz) 仕様コントローラー付 制御方式PID制御方式(SSR駆動) モータータイプコンデンサー誘導電動機 端子ねじM3.5 取付穴4-7×14丸長 最大静圧(kPa)0.30/0.43(50/60Hz) 吐出口径(Φmm)75 パイプ 騒音値(dB)69(最大風量時) 電線長さ(m)3 電線太さ(mm2)3.5 温度センサーKタイプ熱電対 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数4(1芯はアース線) ヒータータイプシーズヒーター 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm296×441×407 風量調整風量調整板により、吸入量を調整 アース端子M4 設置姿勢水平 吐出口気体温度範囲(℃)常温〜350 吸入気体温度(℃)-10〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする