ホットエアービーム コントローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07038351 品番 HAC2010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

本体に、圧力計を内蔵していますので、コントロールが容易に行えます。
流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。
温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節調節可能です。
小型・軽量で持ち運びが便利です。エアー源と電源があれば、屋内外を問わず、どこでもすぐにご利用いただけます。

空気圧力(MPa)
入力:0.4〜1
出力:0.1〜0.3
空気出入口
Φ8エアーチューブ用アダプター(ホットエアービーム用Φ6エアーチューブ用アダプター付属)
ホットエアービームとの接続はΦ6エアーチューブにて行います。(チューブは付属していません)
定格電圧(V)100(50/60Hz) 用途ホットエアビーム タイプA/B/C/D、ホットエアビーム800に使用できます。 仕様前面接続方式 適合Kタイプ熱電対 型式標準 出力電圧入力電圧の0〜98%(位相角制御) 端子ねじM4 温度制御方式ON/OFF制御 温度調節範囲(℃)室温〜1200(工場出荷時設定:室温〜600) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×198 電線仕様1.4m 差し込みプラグ付き 応差(ヒステリシス)3℃ 駆動方式SSR(ソリッドステートリレー)スイッチング 最大負荷(kW)1.5(抵抗負荷) 温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit) 室温補正精度±2℃(5〜40℃)
注意
※配線の際は、必ず電源を切ってから行ってください。感電する恐れがあります。
※本機にホットエアービーム以外の製品を接続しないでください。ホットエアービームの熱風を本機に向かって吹きかけないでください。
※液体、粉体、および腐食性ガスが本機にかからないようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする