曜日別特売
6636 6636 ES防風ストレッチライトウォームジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040027

6636 6636 ES防風ストレッチライトウォームジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040027
6636 6636 ES防風ストレッチライトウォームジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040027
6636 6636 ES防風ストレッチライトウォームジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040027
6636 6636 ES防風ストレッチライトウォームジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040027

6636 ES防風ストレッチライトウォームジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
07040027
品番
6636
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

ロングセラーアイテム6626の生地に導電糸を追加し、JIS T8118規格適合の「静電気帯電防止作業服」にアップデートしたリニューアル商品。軽量性と豊富なカラーリングが特徴で防風性とストレッチ性に優れた軽防寒中綿ジャケット。ファスナーが隠れる前立て仕様で内側にチンガード付き。スライダーにはオリジナル引き手付き。襟裏と袖裏(手首部分)はフリース仕様、袖口と裾口はストレッチパイピング仕様で風が入りにくく、保温性が高い。反射プリントと反射ネームを採用し、夜間や暗がりでの視認性を高めている。

仕様
反射プリント(左袖ロゴ)/反射ネーム(襟後ろ)
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
色
ネイビー
サイズ
4L
質量(g)
550(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
収納数
左胸内ポケット/左袖マルチスリーブポケット/両脇ポケット
対応シーズン
秋冬
素材
ESストレッチラミネート(導電糸入)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする