曜日別特売
4436 4436 ライトジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040648

4436 4436 ライトジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040648
4436 4436 ライトジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040648

4436 ライトジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズ・色が36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
S
色
ネイビー
注文コード
07040648
品番
4436
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

ワッシャーナイロンを使用したベーシックなジャケット。シンプルで着やすく幅広いシーンで着用できる。突起物が少なく、物を傷つけないデザイン。両裾ドローコード付き。袖口はゴムとマジックテープで調整可能。

色
ネイビー
サイズ
S
その他
【制電性】縫製糸による静電気ケア
質量(g)
290(Lサイズ)
混率(%)
ナイロン100%
収納数
左胸ファスナーポケット/左袖マルチスリーブポケット/両脇ポケット
対応シーズン
年間
素材
ワッシャーナイロン(初期撥水加工)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする