KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBKスプロケット50
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
21
軸穴径(Φmm)
32
注文コード
07042017
品番
FBK50B21D32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
歯数・軸穴径
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
21
トラスコ品番
803-7623
質量(kg)
1.2
軸穴径(Φmm)
32
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
チェーンNo.
50
スプロケット形状
B形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07042017
FBK50B21D32
88430291
FBK50B21D32
スプロケット FBK50B
KANA(片山チエン)
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました