梅心子圀光
皮栽ち 箱入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃渡り(mm)
約42
約24
約30
約36
約42
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07042319
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
越後三条打刃物
皮を裁断する刃物で上から押し切るように使います。
用途に応じて多方面で使用されています。
安来鋼白紙2号を使用した切れ味鋭い職人技の逸品。
用途
皮革の裁断に。
寸法(mm)
200×48×20
質量(g)
85
刃渡り(mm)
約42
付属品
鮎箱