- 皮栽ち 箱入 梅心子圀光 07042337

- 皮栽ち 箱入 梅心子圀光 07042337
- 皮栽ち 箱入 梅心子圀光 07042337
- 皮栽ち 箱入 梅心子圀光 07042337
- 皮栽ち 箱入 梅心子圀光 07042337

皮栽ち 箱入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
刃渡り(mm)約24
内容量1個注文コード07042337品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

越後三条打刃物
皮を裁断する刃物で上から押し切るように使います。
用途に応じて多方面で使用されています。
安来鋼白紙2号を使用した切れ味鋭い職人技の逸品。

用途
皮革の裁断に。
寸法(mm)
175×35×20
質量(g)
55
刃渡り(mm)
約24
付属品
鮎箱

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする