梅心子圀光
皮栽ち 箱入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・刃渡り
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
175×35×20
刃渡り(mm)
約30
注文コード
07042371
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
越後三条打刃物
皮を裁断する刃物で上から押し切るように使います。
用途に応じて多方面で使用されています。
安来鋼白紙2号を使用した切れ味鋭い職人技の逸品。
用途
皮革の裁断に。
寸法(mm)
175×35×20
質量(g)
55
刃渡り(mm)
約30
付属品
鮎箱