FBKスプロケット60

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数16 軸穴径(Φmm)38 注文コード07043067 品番FBK60B16D38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は歯数・軸穴径など138種類から選べます 他の種類を見る
歯数16 トラスコ品番803-7712 質量(kg)1.3 軸穴径(Φmm)38 仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 チェーンNo.60 スプロケット形状B形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07043067 FBK60B16D38 88431341 FBK60B16D38 スプロケット FBK60B KANA(片山チエン) スプロケット FBK60B KANA(片山チエン) 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07043627
2018-09-18
用途:
機械のメンテ用として
その他業種

本商品については、大変満足しており、特に感想・改善点はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする