スプロケット410

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07044914 品番 K410B36
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
歯数36 トラスコ品番804-0432 軸穴種別下穴タイプ 質量(kg)1.5 歯幅(mm)2.8 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)3.4 チェーンピッチ(P)(mm)12.7 外径(Do)(Φmm)153 チェーンNo.410 下穴径d(Φmm)16 スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)17〜

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07044686
2022-03-22
用途:
自転車のチェーン駆動
製造業

安価で良いです。
下穴の拡張も卓上ボール盤で出来たので加工性は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする