※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチFBスプロケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
C2060H
歯数
21
軸穴径(Φmm)
30
注文コード
07045298
品番
FBN2060B101/2D30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
21
トラスコ品番
804-4417
質量(kg)
2.23
歯幅(mm)
11.7
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
種類
スプロケット
列数
1
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
外径(Do)(Φmm)
138
チェーンNo.
C2060H
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07045298
FBN2060B101/2D30
88433974
FBN2060B101/2D30
スプロケット FBN2060B
KANA(片山チエン)
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました