曜日別特売
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388

MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388
MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワサプライ 07046388

ワイヤレスガイドシステム 親機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07046388
品番
MM-WGS7T
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

多人数の子機に一度に音声を送信できるガイドシステムです。
ツアーガイドや工場見学、美術館の案内、講演会などに便利です。
独自アルゴリズムによるノイズ抑制機能を搭載。騒がしい環境でも聞き取りやすい音声を届けます。
障害物のない見通しの良い場所で最大約50mの通信が可能です。
バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。
親機の発言のみ送信できる単方向通信なので、子機による誤操作の心配がありません。
自動電源OFF機能を搭載しており、親機の電源をOFFにすると自動で子機の電源もOFFになります。
落下防止やグループ分けに便利な5色のネックストラップ付です。
親機のAUX端子に3.5mmステレオミニケーブル(別売)を使えばオーディオ機器の音声も流せます。<ご注意>
通信には親機(MM-WGS7T)と子機(MM-WGS7R)が必要です。
発言権は親機(MM-WGS7T)のみです。
実際の通信距離や連続使用時間は使用状況や経年劣化によって短くなる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする