特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-P420NC(L/M)
DJP-420NCはDJ-P420の機能に加え、デジタル音声処理による送信側マイクが拾う環境音を低減する高性能ノイズキャンセル機能を搭載しています。
どちらもロングとミドル、2種類のアンテナを用意しています。
工事現場、商業施設、イベント会場、倉庫、飲食店、警備業務など、離れた場所にいるスタッフ同士がすばやく連絡を取りたい場面に適したトランシーバーです。
- 寸法(mm)
- 高さ92×幅54(突起物除く) 電池収納部の突起除く厚さ18.2(厚さ最大29.6)
- 定格電圧(V)
- DC1.5(単三形アルカリ乾電池)、DC1.2(EBP-179使用時)
- 消費電流(mA)
- 送信時:200、待受時:200、バッテリーセーブ時:22
- 通信方式
- 単信、半複信
- 使用の目安
- 単三形アルカリ乾電池使用時:30時間、ニッケル水素バッテリー使用時:25時間
- 電波形式
- F3E(FM)、F1D(FSK)
- 送信出力
- 10mW/1mW
- 周波数(MHz)
- 制御チャンネル:421.8000、422.1875、440.2500
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 送受信周波数(MHz)
- レジャーチャンネル(Lチャンネル) 421.8125~421.9125、422.2000~422.3000、440.2625~440.3625 / ビジネスチャンネル(bチャンネル) 421.5750~421.7875、422.0500~422.1750、440.0250~440.2375
- 受信感度
- -14dBu(12dB SINAD)
- 音声出力
- 最大120mW、100mW以上(10%歪)(本体スピーカー:8Ω、外部出力:8Ω)
- 動作温度範囲(℃)
- -10~+50(充電:0~+40)
- 内容量
- 1台
トランシーバー の新着商品
カテゴリ



























