特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-P420(MA/LA)

特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-P420(MA/LA) - アルインコ特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-P420(MA/LA) - アルインコ特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-P420(MA/LA) - アルインコ

DJ-P420は交互通話と交互中継通話に対応するベーシックモデルです。
どちらもロングとミドル、2種類のアンテナご用意しています。
工事現場、商業施設、イベント会場、倉庫、飲食店、警備業務など、離れた場所にいるスタッフ同士がすばやく連絡を取りたい場面に適したトランシーバーです。

寸法(mm)
高さ92×幅54(突起物除く) 電池収納部の突起除く厚さ18.2(厚さ最大29.6)
定格電圧(V)
DC1.5(単三形アルカリ乾電池)、DC1.2(EBP-179使用時)
消費電流(mA)
送信時:200、待受時:200、バッテリーセーブ時:22
通信方式
単信、半複信
使用の目安
単三形アルカリ乾電池使用時:30時間、ニッケル水素バッテリー使用時:25時間
電波形式
F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力
10mW/1mW
周波数(MHz)
制御チャンネル:421.8000(受信のみ)、422.1875、440.2500(送信のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
送受信周波数(MHz)
レジャーチャンネル(Lチャンネル) 421.8125~421.9125(受信のみ)、422.2000~422.3000、440.2625~440.3625(送信のみ) / ビジネスチャンネル(bチャンネル) 421.5750~421.7875(受信のみ)、422.0500~422.1750、440.0250~440.2375(送信のみ)
受信感度
-14dBu(12dB SINAD)
音声出力
最大120mW、100mW以上(10%歪)(本体スピーカー:8Ω、外部出力:8Ω)
動作温度範囲(℃)
-10~+50(充電:0~+40)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アンテナサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05294261DJ-P420MA98(ベルトクリップ・電池除く)76.2
¥22,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
05294279DJ-P420LA106(ベルトクリップ・電池除く)164
¥22,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする