曜日別特売
DL70 ダイビングライト SELECTED BY MARINTEC 07047088

ダイビングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
07047088
品番
DL70
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

【超高輝度水中ライト】 高品質な4つのXHP50.2 LEDを搭載したダイビング用懐中電灯です。最大13000ルーメンの明るさと500メートルの照射距離を実現し、水中の視界をクリアに保ちます。
【IPX8防水設計】 高品質なアルミニウム合金を採用し、表面には耐摩耗コーティングを施すことで、優れた防水性・耐衝撃性を実現しています。2重防水Oリングを備えたプロダイバー仕様となっており、水深100Mまでの環境でもアウトドア用ハンディライトとして安心してご使用いただけます。
【4つの点灯モード】 フラッシュ・ハイ・ミドル・ローの4つの光モードを搭載しています。マグネット式のサイドスイッチ一つで電源のON/OFFや調光ができるため、水中でも親指1本で簡単に操作可能です。
【大容量・長寿命充電式】 充電式を採用し、ローモードで最大18時間、フラッシュモードで最大3時間の連続使用が可能です。防災、防犯、地震対策をはじめ、ダイビング、夜釣り、サイクリング、登山、キャンプなど幅広い用途に最適です。
【モード記憶・温度自動調節機能】 前回のモードと明るさを記憶するメモリー機能を搭載しており、毎回設定し直す手間がかかりません。また、温度自動調節機能(ATR)により、長時間の使用でも50℃以上に過熱することを防ぎ、安全に連続点灯しながらライトの寿命を延ばします。

用途
電池を装填した後は、電池室の裏蓋(テールキャップ)をしっかりと締めてください。十分に締められていない場合、光が微弱になったり、正常に動作しない原因となります。
ご使用後は毎回、ダイビングライトを真水で十分に洗浄し、海水の付着による腐食を防いでください。
Oリングは定期的に清掃・潤滑・点検を行ってください。これにより、ライトの長寿命化につながります。
長期間使用しない場合は、2ヶ月に1回を目安に電池の充放電を行ってください。これにより電池の劣化を防ぎ、寿命を延ばすことができます。
長期間使用しないときは、電池を本体から取り出し、直射日光を避けた日陰で保管してください。
視力への悪影響を防ぐため、光を直接目に向けて照射しないでください。
本製品には、単体のリチウム電池は付属しておらず、別途販売もされておりません。
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする