※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の 減速機・クラッチ・ブレーキ
シグマー技研の 減速機
シグマー技研の ウォーム減速機
ウォーム減速機 LMH-A
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07053314
品番
LMH-A-100-15
参考基準価格(税別)
¥123,200
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ウォームギア
取付方式
脚取付
減速比
15
トラスコ品番
848-3268
質量(kg)
36
種類
減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません