※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の 減速機・クラッチ・ブレーキ
シグマー技研の 減速機
シグマー技研の ウォーム減速機
ウォーム減速機 LMH-A
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07053628
品番
LMH-A-60-40
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ウォームギア
取付方式
脚取付
減速比
40
トラスコ品番
848-3299
質量(kg)
10
種類
減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。