ポンプのG1/2接続口をΦ25mmホースへつなぐ!吸入・吐出どちらにも使えるSUS304製ホースニップルG1/2ネジ規格対応ポンプに・サビにくく耐久性に優れたSUS304ステンレス製・G1/2ねじ(DN15)に対応するポンプの吸入口・吐出口への取り付けが可能・ホース接続部外径Φ25mm・六角部付きで、スパナなどの工具を使用してしっかり締め付け可能・ポンプ配管の接続/交換/メンテナンスに便利・全長61mmのコンパクト設計