曜日別特売
SM1-W USB充電式 集魚灯 SELECTED BY MARINTEC 07060011

USB充電式 集魚灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
07060011
品番
SM1-W
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

・【用途】:アジ、イカ、タチウオなどの堤防釣りに最適な高輝度水中集魚灯です。120灯のLEDを搭載し、暗闇の中でも効果的に魚を引き寄せ、釣果アップをサポートします。
・【特徴】:USB給電式なので、モバイルバッテリーなどのUSB対応電源に接続するだけで手軽に使用できます。ステンレス製USB端子と防水キャップを採用しており、耐久性にも優れています。
・【構造】:丈夫なアルミ素材を採用した設計です。錘を内蔵しているため、別途重りを用意する必要がなく、そのまま水中に沈めて使用できます。
・【優れた耐久性】:黒色アルミ部品には陽極酸化処理を施し、耐食性を高めています。耐衝撃性に優れたアルミとポリカーボネート(PC)を使用し、IP68相当の防水性能を実現。密閉構造により水の侵入を防ぎ、長期間の使用にも耐える頑丈な設計です。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする