※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの フライスカッター
BIG DAISHOWAの スローアウェイドリル
フルカットドリル トライゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07061905
品番
ST20-TGN150-45L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,700
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出性を高め、小径加工を可能に。
耐久性に優れたダイス鋼使用で剛性アップ。
ドリル径(Φmm)
15
寸法A(mm)
45
寸法L(mm)
71
寸法L1(mm)
40
付属品
チップクランプスクリュ(2個)、レンチ(1本)
材質
ダイス鋼
適合チップ
W29 10
有効長(mm)
45
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
31
シャンク径(mm)
20
注意
※スローアウェイチップは付属しておりません。