※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST32-TGN270-81L フルカットドリル トライゴン BIG DAISHOWA 07062027 ST32-TGN270-81L フルカットドリル トライゴン BIG DAISHOWA 07062027

フルカットドリル トライゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07062027 品番ST32-TGN270-81L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,400
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの排出性を高め、小径加工を可能に。
耐久性に優れたダイス鋼使用で剛性アップ。

ドリル径(Φmm)27 寸法A(mm)81 寸法L(mm)107 寸法L1(mm)55 付属品チップクランプスクリュ(2個)、レンチ(1本) 適合チップW29 24 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)49
注意
※スローアウェイチップは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする