曜日別特売
TMLCB2-02-80 平行軸三相0.2Kwクラッチブレーキ付脚取付形減速機 シグマー技研 07063665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行軸三相0.2Kwクラッチブレーキ付脚取付形減速機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
減速比80
内容量1台注文コード07063665品番TMLCB2-02-80
参考基準価格(税別)¥168,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
出力(kW)0.2電源三相減速比80周波数(Hz)50/60取付方式脚取付トラスコ品番848-4800ブレーキクラッチブレーキ付質量(kg)10.9種類ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする