※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)の 電子部品(オンボード)
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)の 機構部品(電子部品)
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)の 基板用コネクタ
リボンコネクタ 圧着タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07067627
品番
57FE-30240-20N(D8)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したフラットケーブル圧接タイプのコネクタです。
適合電線
ケーブルピッチ1.27mm
AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
1
仕様
フラットケーブル圧接
形状
ストレート
タイプ
フラットケーブル圧接
種類
角型
極数
24
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
寸法A(mm)
48.64
耐電圧
AC500V(rms) 1分間
寸法D(mm)
36.30
寸法E(mm)
29.21
寸法B(mm)
39.4
寸法C(mm)
23.749
材質(コンタクト)/処理
銅合金/Ni下地Auメッキ
材質(絶縁体)
PC樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
35以下
色(絶縁体)
青
材質(アース板)/処理
黄銅/Niメッキ
材質(金属フード)/処理
アルミ合金/灰色塗装(外側のみ)
材質(プラスチックフード)/処理
ABS樹脂/Niメッキ
材質(ブーツ)
塩化ビニール
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着