LWCS-MS 228×280 空研ぎペーパー FUJI STAR(三共理化学) 07069063

空研ぎペーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード07069063 品番LWCS-MS 228×280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金属・木工の生地・塗装面等の研磨。ソフトタイプ。乾式。

寸法(mm)約230×280 砥粒AA (WA) 基材Cw 粒度100 接着剤R/R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする