ASA-W03(SL) 薄型アラーム ELPA 07069194

ASA-W03(SL) 薄型アラーム ELPA 07069194 ASA-W03(SL) 薄型アラーム ELPA 07069194

薄型アラーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07069194 品番ASA-W03(SL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

振動を感知するか窓やドアが開くとアラーム音が鳴ります。
本体の厚さがわずか8mmなのでほとんどの窓で開閉できます。
本体裏面テープで貼るだけの簡単設置。
設置場所に合わせて感度調節可能(振動)。

付属品LR44アルカリボタン電池×4個 仕様感度調節機能付 質量(g)約35 (電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 (屋内専用) 電源LR44アルカリボタン電池 音量約95dB/50cm 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約71×69×8 電池寿命1日1回約3秒間テストとして鳴らした場合 約1年 (乾電池の性能、使用状況により異なります) マグネット部寸法(mm)約H46×W19×D8 検知方式振動+マグネット感知式
注意
※本品は強盗、盗難、空巣等の被害を未然に防ぐ犯罪防止器ではありません。万一、損害などが発生しましても当社は一切の責任は負いかねますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする