イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 16ER
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
202-9073
注文コード
07069343
品番
16ER27NPT IC908
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
トラスコ品番
202-9073
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.04
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。