※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキシンコー
マキシンコーの モーター(原動機)
マキシンコーの サーボモーター
サーボモータ対応精密遊星減速機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07070927
品番
SA19S15H020M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,800
この商品は
89
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
トラスコ品番
811-0053
減速比
15
質量(kg)
3.6
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
変速機タイプ
遊星ギア