a3157010【ワケあり】 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07083339

 

a3157010【ワケあり】 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07083339
a3157010【ワケあり】 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07083339
a3157010【ワケあり】 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07083339
a3157010【ワケあり】 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07083339
a3157010【ワケあり】 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07083339

サポートクッション「コシオスプレミアム」

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
色
ブラック
注文コード
07083339
品番
a3157010【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)アウトレット
¥9,498¥7,698

座る力で腰・背中が押され長時間座っても腰が楽に!!
座ることで自重により骨盤が立つ設計。骨盤の後傾を防ぎ、背筋のS字ラインをキープすることで腰や背中・首への負担を減らします。
腰・背中を押してS字カーブをサポート:ハイバックで背筋が伸びる!
背当てが前方に迫り出す・座面が広がる
お尻に優しいクッション性
こんな方にオススメ!長時間座っている方、座ると猫背気味になる方、美姿勢をキープしたい方
柔道整復師推奨:「まつもと整骨院」院長 柔道整復師・鍼灸師 松本 淳氏

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色
ブラック
質量(g)
1個:(約)685
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体カバー:ポリエステル100%・ポリウレタン樹脂、中材プレート:ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂
背もたれ
(約)32cm
ヒップ(cm)
適用:(約)82~105まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)36×32.5×32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする