OAチェア用 固定脚 アジャスター チェア用 椅子用 脚 5個入
オフィスチェア用付け替えアジャスター。山善製のほとんどのキャスター差し込み式チェアに対応。
【対応チェア】EHL-51、EHL-P51、EHL-51A、EHL-P51A、HMC-992H、HMC-P992H、HML-303、HMW-35、HOA-195、HOA-195A、CAC-46、HFCL-42、ROUND-F35S、BCM-46、BCM-A46 他
- 用途
- OAチェア用固定脚。転がらない 動かない 交換用 付け替え用 後付け デスクチェア用 オフィスチェア用 パソコンチェア用 PCチェア用 事務椅子 オフィス
- 材質
- ポリアミド
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 50
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 5×5×6
- 内容量
- 1袋(5個)
注意
※山善製以外には使用しないでください※キャスターネジ込み式には非対応です
※アジャスター使用時とキャスター使用時では高さが異なる場合がございます
※事前にサイズに対応しているかご確認ください
椅子オプションパーツ の新着商品
カテゴリ





















![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897336-260917-02.jpg)
![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897361-260917-02.jpg)