タイルメント
タイルメントの 接着剤
タイルメントの 建築用
タイルメントの 壁/天井用
MS-850 エコパック 14kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07084805
品番
24790141
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
132-5867
質量(kg)
14
容量(kg)
14
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
主なワーク
パーツ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません