タイルメント
タイルメントの 接着剤
タイルメントの 建築用
タイルメントの 根太/床/巾木用
タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
07085672
品番
32345000
参考基準価格(税別)
¥59,040
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
132-5934
質量(g)
500
容量(g)
【主剤】250【硬化剤】250
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650