※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイルメント
タイルメントの 接着剤
タイルメントの 建築用
タイルメントの 根太/床/巾木用
タイル用接着剤 フレックスマルチ ベージュ 2kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
注文コード
07085767
品番
33580060
参考基準価格(税別)
¥20,970
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
126-9805
質量(kg)
2.2
容量(kg)
2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
主なワーク
パーツ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません