タイルメント
タイルメントの 接着剤
タイルメントの 建築用
タイルメントの 根太/床/巾木用
タイル用接着剤 マルチEP 20kgセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07085776
品番
32410201
参考基準価格(税別)
¥28,140
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
132-7419
質量(kg)
20
容量(kg)
【主剤】10【硬化剤】10
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません