イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル トレカサイズ収納 9ポケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07088037 品番 FL-320CF(91830)
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
どんどん増えるトレカをたくさん収納してもコンパクトな厚みの9ポケットのツインリング型ファイル
ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型
トレーディングカードなどカード類の収納に最適
表紙内側に一時保管に最適なポケット付き
逆さにしても中身が落ちにくいフラップ付き
中芯が白の両面ポケットで見た目もすっきり収納しやすい
推しのカラーが選べる10色展開

材質ポリプロピレン(PP)、金属 レッド タイプタテ型 種類多穴リングファイル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325 適合サイズトレーディングカード 収納枚数(枚)360(20シート) ポケット内寸法(mm)W74 ×H102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする