曜日別特売
FL-360CF(91350) イトオシ 推し活 ケースファイル チケット アクスタ セット収納 PLUS(プラス)[文具] 07088256

FL-360CF(91350) イトオシ 推し活 ケースファイル チケット アクスタ セット収納 PLUS(プラス)[文具] 07088256
FL-360CF(91350) イトオシ 推し活 ケースファイル チケット アクスタ セット収納 PLUS(プラス)[文具] 07088256
FL-360CF(91350) イトオシ 推し活 ケースファイル チケット アクスタ セット収納 PLUS(プラス)[文具] 07088256
FL-360CF(91350) イトオシ 推し活 ケースファイル チケット アクスタ セット収納 PLUS(プラス)[文具] 07088256
FL-360CF(91350) イトオシ 推し活 ケースファイル チケット アクスタ セット収納 PLUS(プラス)[文具] 07088256
FL-360CF(91350) イトオシ 推し活 ケースファイル チケット アクスタ セット収納 PLUS(プラス)[文具] 07088256
FL-360CF(91350) イトオシ 推し活 ケースファイル チケット アクスタ セット収納 PLUS(プラス)[文具] 07088256

イトオシ 推し活 ケースファイル チケット アクスタ セット収納

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色クリアー
内容量1個注文コード07088256品番FL-360CF(91350)
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
チケットもアクスタも一緒に収納できるケース
会場でチケットとアクスタの撮影に便利
大量のチケットを収納できるマチ付きタイプ
ケースの中でアクスタがガタツキにくい押さえ付き
留め具不使用でかさばりにくい
中身が見える半透明と不透明の2色展開

色
クリアー
材質
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
173×17×93
収納枚数(枚)
チケットのみ:50~70程度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする