フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10K

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径20A 注文コード07088286 品番20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
耐熱性
硬さ変化:+5
引張強さ変化率:-4%
伸び変化率:-13%
(70℃、70時間)
ガスケット外径D(Φmm)100 内径d2(Φmm)28 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 呼び径20A 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 使用温度範囲(℃)-50〜70 規格10K JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07088347
2023-05-03
用途:
水田用揚水ポンプのメンテナンス時
農・林・水産業

ノーブランド品でも、特に問題無く使用出来ました。
メンテナンス完了後、水漏れも無く普段通りに使用出来ています。

対象商品:
07088313
2021-08-11
用途:
設備メンテナンス
建設業・工事業

40A 10Kのフランジパッキン 普通に使えてます。
種類が豊富で良いです。

対象商品:
07088347
2021-04-15
用途:
機械新設
株式会社開成 様 (農・林・水産業)

値段がリーズナブルで良かったのと、使いやすかったです。

対象商品:
07088295
2019-09-26
用途:
配管のパッキン
有限会社大島技研 様

普通に使えるので満足です。次回もよろしくお願いします。

対象商品:
07088295
2019-09-19
用途:
フランジのパッキン
有限会社大島技研 様

予想通りの品物です。普通に使えます。次回も注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする