※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の テーパーゲージ
DIA テーパーゲージ710C
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07088533
品番
710C (4.0-25.0MM)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
円錐状のテーパを使用して、管や部品の内径のおおよその寸法を測定する。
測定範囲(mm)
4〜25
用途
管や部品の内径のおおよその寸法を測定する
トラスコ品番
838-0624
材質
炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ
質量(g)
570
1目盛(mm)
0.1きざみ