※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIA マスターリングゲージΦ6

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07089522 品番MR6 (パイ6)
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査

用途シリンダーゲージの基準寸法の確認 トラスコ品番838-0832 材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ 厚さ(mm)10 質量(g)53 内径(Φmm)6±0.002 外径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする