※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポカヨケマルチコントローラーTCSK-99MA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07091918 品番TCSK-99MA
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

・締付け個数を管理するコントローラです。
・集中管理システムでも対応可能な入出力端子内臓。
・オプションで無線式使用も可能です。
・カウンター数:1〜99個。

電源(V)100〜240 質量(kg)1.7 用途締め忘れ用有線式トルクレンチ(SWPタイプ)・締め忘れ用無線式トルクレンチ(MSタイプ)用のコントローラーです。 トラスコ品番808-6565 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする