ミヤコ
ミヤコの フレキシブルホース・ダクトホース
ミヤコの フレキシブルホース
ツバリング式 フリーチューブ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07094525
品番
S2S
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
呼び径
G13
長さ(mm)
600
仕様
フレキシブルチューブ
長さ(m)
0.6