・【Windows Hello 指紋認証リーダー】本 USB有線の指紋認証 リーダーはネイティブのWindows Helloフレームワークとシームレスに連携し、Windows 10・Windows 11 搭載のデスクトップ PC やノート PC にワンタッチで即時ログイン可能です。覚えにくく手間のかかるパスワード入力が不要になり、日々の PC ログイン作業が簡略化・高速化され、利便性が大幅に向上します。
・【360°全方位検出】Windows Hello 指紋リーダーは 0.05 秒という高速な応答速度を実現しています。これは本指紋認証装置に搭載された 360° 全方位認識および偽装防止技術によるものです。誤拒否率(FRR)1.92%、誤受入率(FAR)0.002% とエラーレートが極めて低く、高い信頼性を持つ動作性能を発揮。複雑なパスワード入力の手間をなくし、機器へワンタッチで瞬時にログイン可能です。
・【マルチユーザー対応】USB 指紋認証セキュリティキーには最大 10 件の指紋情報を登録可能です。複数ユーザーでの利用や家族間での共有に柔軟に対応し、1 台の機器にそれぞれ異なる指紋とアカウントアクセス権限を個別設定できます。共有の業務用端末や家族共用 PC に適しており、使い勝手を低下させることなく、各ユーザーそれぞれに専用かつ安全なログイン環境をご提供します。
・【安心 ID セキュリティ】独自のスマート ID 暗号化技術を搭載したポータブル USB 指紋認証リーダー機器です。ウェブパスワードを安全に暗号化し、専用の暗号化フォルダーを作成できます。USBセキュリティキーでファイルを瞬時にロック解除可能で、ブラウザにパスワードを保存するよりも安全かつスピーディー。Windows Hello に対応し、端末のログインを保護。個人情報や業務データへの不正アクセス、情報漏洩のリスクを効果的に抑えます。
・【USB簡単接続 ミニデザイン】サードパーティ製プラグイン・ドライバーのインストールが不要です。本 pc 指紋認証 指紋リーダーを PC の USB ポートに接続し、システム案内に沿って指紋登録するだけで利用可能。1.5 メートル延長ケーブル付きで設置・使用も便利です。Windows Hello が指紋を瞬時に認識し、ワンタッチでスムーズにログインできます。