・複数の指紋を保存: USB コンピューター指紋リーダーに最大 10 個の指紋を保存して、複数の角度や方法で使用するユーザーのニーズに対応できます。
・高いセキュリティ: 指紋リーダーの認識率はわずか 0.0002% と非常に低く、不法ユーザーの侵入を排除します。
・360度タッチ:USBコンピュータ指紋リーダーは干渉することなく全方向から指紋を読み取ることができるため、ユーザーにとってより便利です。
・低い拒否率: Mini USB 指紋リーダーはハイテクノロジーを使用しており、デバイスの拒否率はわずか 2% で、ユーザーの不便さを大幅に軽減します。
・高速認識: ミニ USB 指紋リーダーが指紋を認識するのにかかる時間はわずか 0.5 秒で、ユーザー エクスペリエンスが大幅に向上します。