曜日別特売
JCH3007 USB-C 7-Port Hub j5 create 07094862

※サンプル画像

JCH3007 USB-C 7-Port Hub j5 create 07094862
JCH3007 USB-C 7-Port Hub j5 create 07094862
JCH3007 USB-C 7-Port Hub j5 create 07094862

USB-C 7-Port HubJCH3007

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07094862
品番
JCH3007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

優れた7ポート拡張性(5A2C構成):2つのUSB-C Gen 1、2つのUSB-A Gen 1(各5Gbps)、および3つのUSB Type-A 2.0(480Mbps)を搭載し、最新の高速デバイスから従来のレガシーデバイスまで幅広く対応します。
安定した高速データ転送:専用のUSB-C to Hostポートを備えており、信頼性の高いデータ転送とスムーズな周辺機器の接続を実現します。
高電力デバイスの安定稼働:最大2台の外付け割り当ての同時接続をサポートし、ノートPCの電力を無駄に消費するじっくりとしたハイパフォーマンスを発揮します。
優れた利便性(プラグ&プレイ):面倒なドライバーのインストールは一切不要で、接続するだけですぐに使用を開始できる優れた即時性を備えています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする