溶接スリーブTS186(SSRW22P-06W)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07094889
品番
TS186(SSRW22P-06W)
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途
高圧ガス用継手
仕様
禁油禁水処理
材質(本体)
SUS
最高使用圧力(MPa)
20以下
接続
【A】W22(P)用、【B】Φ9.52差込

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする